Ejecución:
De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con pasacables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios / cables.
Volumen de suministro:
Pie soporte con dos tomas de corriente Schuko con material de montaje, no cableadas.
Lacado:
Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.
Nota:
Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.°
927122 como refuerzo. La altura corresponde al borde inferior del tablero de trabajo.
Los bancos de trabajo premontados deben asegurarse contra el vuelco.
Warning:
Uso conforme a lo previsto- Montar solo en las perforaciones correspondientes.
- Pie soporte.
- Dos enchufes incluidos para que el cliente los instale en la base por personal cualificado en trabajos electrotécnicos.
- Acoplamiento de aire comprimido adjunto para montaje por parte del cliente en la parte inferior (solo n.º de art.
- 927067, 927068) por personal cualificado para trabajos mecánicos.
- Pie soporte para el montaje en tablero de trabajo con profundidad de 750 mm del banco de trabajo GridLine Vario.
- Montaje solo en combinación con chapas de unión o, alternativamente, con pared trasera o carcasa de cajón.
- Canales para cable en el pie para la colocación de conexiones de cables.
- Chapa de nudos.
- Chapa de nudos para el montaje en tablero de trabajo y pie soporte del banco de trabajo GridLine Vario.
- Para reforzar y estabilizar el banco de trabajo.
- Chapa de nudos doble: Para la conexión de dos tableros de trabajo.
- Para la alineación enrasada de dos tableros de trabajo se necesita el montaje de un nudo de unión.