Paquete de baterías ProCORE 18 V 12.0 Ah AS

Número de artículo: 92604343020
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 92604343020
EAN / GTIN 4014586896922
Número del fabricante 92604343020
Número L L00020 110468
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Paquete de baterías ProCORE 18 V 12.
  • 0 Ah AS

Característica:

  • Tensión: 18 V
  • Capacidad: 12 Ah
  • Peso: 1,35 kg