Tablero de trabajo GARANT GreenPlus 50 mm de grosor de bambú encolado en cruz, Profundidad 800 mm, Longitud de tablero: 1000mm

Número de artículo: 926005 1000
Precio por 1 Unidad (280,50 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
72 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Longitud 1.000 mm
Profundidad 800 mm
Espesor 50 mm
Material tablero de trabajo Bambú
Superficie tablero de trabajo rectificado, lubricado sin dejar residuos
Tipo de producto Tablero de banco de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 926005 1000
EAN / GTIN 4062406218942
Número del fabricante 926005 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Profundidad de tablero 800mm, grosor 50 mm: Las perforaciones en la parte inferior de las placas debe realizarlas usted mismo.
Placa no pretaladrada. Los taladros ha de hacerlos uno mismo.