Bloque de alimentación para banco de trabajo hexagonal, Tipo: 0

Número de artículo: 925885 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 182 mm
Anchura 790 mm
Profundidad 684 mm
Tipo de producto Módulo de alimentación

Identificación y clasificación

Número de artículo 925885 0
EAN / GTIN 4062406102166
Número del fabricante 925885 0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con cubierta de haya multiplex.
Grosor de la placa 25 mm.
Superficie del tablero aceitada.
Equipado con 18× n.° 928470 tam. 0/1.

Colocación:

por cada puesto de trabajo: 3× n.° 928470 tam. 0/1

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Descargas y documentos

Productos adecuados