Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Columnas de soporte, Altura: 200mm

Número de artículo: 923000 200

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Establecer precio 2 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 923000 200
EAN / GTIN 4045197720498
Número del fabricante 923000 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero robusta. Superficie de trabajo sin barreras, ya que se coloca sin chapa de nudos. Ranuras de enganche en retícula de 50 mm en el lado delantero, así como casquillos de rosca en el lado delantero e interior para alojar otros módulos como pared perforada, estantería de almacenamiento, etc. Columna soporte con orificios laterales para pasar los cables. El suministro se realiza por pares.

Idóneo para:

Estación de trabajo y puesto de trabajo en esquina.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

El tamaño 200 solo es adecuado para regletas para equipos multimedia, estanterías de almacenamiento y Multifix.
No es posible el asiento de pares de brazos soporte.