Zapatos de trabajo APACHE negro Low O1, Talla 38

Número de artículo: 92230-38
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie APACHE
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 38
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20347
Material de cubierta Material de malla; Microfibra
Antideslizante
Zona del talón cerrada
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
Nivel de protección O1
Características zapato Sin cuero; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 92230-38
EAN / GTIN 4030839320150
Número del fabricante 92230-38
Número L L00790 3783
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela de MONO-EVA XL EXTRALIGHT® con insertos de goma
  • EN ISO 20347 O1 FO/SRA, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero
  • Sin puntera protectora

Descargas y documentos

De la misma serie "APACHE" Ver todos