{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Pieza descrita | Montura | |
| Grosor material | 1 mm | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Construcción de tubos de acero | sí | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Fußteile; Korpus | |
| Serie | vario Basic | |
| Material | Acero | |
| Color | gris | |
| Altura total | 950 mm | |
| Anchura pie soporte | 50 mm | |
| Anchura tablero | 2.000 mm | |
| Profundidad tablero | 750 mm | |
| Grosor tablero | 50 mm | |
| Material placa | Eluplan | |
| Forma tablero | Rectángulo | |
| Tipo de producto | Mesa de trabajo; banco de trabajo | |
| Regulación de la altura | no | |
| Anchura total | 2.000 mm | |
| Profundidad total | 750 mm | |
| Capacidad de carga máx. | 400 kg | |
| Capacidad de carga distribuida en la superficie | 400 kg | |
| Peso | 75 kg | |
| Cuerpo | no | |
| Pie soporte | sí | |
| Movilidad | + | |
| Tablero de trabajo/placa de cubierta presente | sí | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 922017 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406086886 | |
| Número del fabricante | 922017 2000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |