Banco de trabajo Vario Basic, altura 950 mm, Tablero de Eluplan oscuro, Longitud de tablero: 1500mm

Número de artículo: 922017 1500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Pieza descrita Montura
Grosor material 1 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Construcción de tubos de acero sí
Color, gris Gris luminoso
Pieza descrita, Gris luminoso Fußteile
Serie vario Basic
Área EX no
Material Acero
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color gris
Selección del color Colores GARANT
Altura total 950 mm
Anchura pie soporte 50 mm
Anchura tablero 1.500 mm
Profundidad tablero 750 mm
Grosor tablero 50 mm
Material placa Eluplan
Forma tablero Rectángulo
Tipo de producto Mesa de trabajo; banco de trabajo
Regulación de la altura no
Anchura total 1.500 mm
Profundidad total 750 mm
Capacidad de carga máx. 400 kg
Capacidad de carga distribuida en la superficie 400 kg
Peso 61 kg
Cuerpo no
Pie soporte sí
Con tornillo de banco no
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente sí
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 922017 1500
EAN / GTIN 4062406086879
Número del fabricante 922017 1500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo en estable construcción de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arrostramiento transversal y alojamiento para la regulación de la altura. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 2 parejas de chapas de nudo como refuerzo.

Volumen de suministro:

2 pies soporte, 2 parejas de chapa de nudo, tablero de trabajo.

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo y pies soporte gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el banco de trabajo solo en estado técnicamente correcto. Subsanar sin demora los fallos que afecten a la seguridad.
  • Solo montar componentes en los agujeros proporcionados para este propósito.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar únicamente en un entorno seco.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo. No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.