Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carro de estación de trabajo, equipado con cajas de almacenamiento a la vista, Número de cajas para almacenamiento a la vista: 70

Número de artículo: 921860 70

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de cajas para almacenamiento a la vista Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 921860 70
Número del fabricante 921860 70
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carro de estación de trabajo n.° 921820, tam. 1300 equipado con cajas para almacenamiento a la vista GARANT.
Bastidor y superestructura de tubo de acero cuadrado con estante de chapa de acero. Ranuras de enganche en el bastidor en el lado delantero y posterior (intervalo de 50 mm) para alojar estantes, relés multifunción, etc. con el tamaño de 1000 mm. Manguitos con rosca interior en la parte interior del bastidor para el montaje de chapas perforadas. 4 ruedas orientables (2 con freno de bloqueo, ⌀ 100mm con banda de rodadura gris resistente a la abrasión en carcasa de plástico de ABS) y un gran tirador deslizante con recubrimiento Haptoprene®®® proporcionan un manejo seguro.
Equipamiento con 6 cajas para almacenamiento a la vista Multifix n.º 923215 tam. 1000 / AA1 y 4 n.º 923215 tam. 1000 / AB1.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Productos adecuados