{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 1.000 kg | |
| Ejecución regulación de la altura | eléctrico | |
| Grosor de plaquita | 50 mm | |
| Compensación de altura | 25 mm | |
| Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a | 740 mm - 1.140 mm | |
| Anchura | 1.500 mm | |
| Profundidad | 700 mm | |
| Longitud del tablero de trabajo | 1.500 mm | |
| Tablero de trabajo profundidad | 700 mm | |
| Tablero de trabajo grosor | 50 mm | |
| Principio de regulación de la altura | Estructura completa | |
| Regulación de la altura gradual | sí | |
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Tensión nominal | 250 V | |
| Capacidad de carga en caso de esfuerzo continuado | 750 kg | |
| Capacidad de carga máxima | 1.000 kg | |
| Material tablero de trabajo | Multiplex de haya | |
| Superficie tablero de trabajo | barnizado incoloro | |
| Panel de mando con pantalla y función de memoria | sí | |
| Peso | 86 kg | |
| Tipo de producto | Mesa de trabajo |
| Número de artículo | 920316 1500 | |
| Número del fabricante | 920316 1500 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |