{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Lenkrolle, Typ: 2 | |
| Rodamiento de rueda | Rodamiento de rodillos | |
| Tipo de rueda | Rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento | no | |
| Tipo de fijación | con atornillado | |
| Altura de construcción | 125 mm | |
| Tipo de producto | Rol | |
| Diámetro exterior rueda | 100 mm | |
| Anchura rueda | 32 mm | |
| Material rueda | Caucho macizo | |
| Color neumáticos | color gris | |
| Material llanta | plástico | |
| Intervalo de empleo | carro de taller |
| Número de artículo | 920137 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197895356 | |
| Número del fabricante | 920137 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |