Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Unidad de base con Tablero de Eluplan, 40 mm, anchura mm / Modelo: 15002AC

Número de artículo: 920000 15002AC

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura mm / Modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 920000 15002AC
EAN / GTIN 4045197168528
Número del fabricante 920000 15002AC
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bastidor de base de tubo de acero, 60 × 40 × 2 mm, con cajas para entrada de cables y pasacables integrados. Con tornillos de regulación de altura (intervalo de ajuste de 25 mm). La altura de la superficie de trabajo se puede regular en altura entre 720 − 920 mm a intervalos de 25 mm. Opcionalmente, con regulación de altura hidráulica (capacidad de carga máx. 300 kg). Intervalo de ajuste de 720 − 920 mm por medio de una manivela o un motor eléctrico de 230 V con pulsador. Posibilidad de elección entre tablero de trabajo Eluplan o Eterlux. Cajonera de chapa de acero con cerradura de cilindro de espigas, cierre central y bloqueo contra extensión de los cajones. Cajones de chapa de acero con tiradores de aluminio y tiras de rotulación. Guía de cajones con rodillos de marcha fácil de ⌀ 28 mm de Delrin 100 con propiedades de amortiguación muy satisfactorias y una suavidad de marcha elevada −extensible hasta 90 %− resiste hasta 100 kg. Regletas ranuradas en las superficies interiores para la subdivisión.
Colocación de los cables: cajas para entrada de cables, pasacables integrados y revestimientos laterales desenganchables permiten la colocación limpia y segura de los cables. Si el revestimiento lateral se engancha girado en ángulo de 180° se obtienen pasacables adicionales.
Tableros de trabajo Eluplan: 40 mm de grosor. Adecuado para laboratorios, trabajos electrónicos y puestos de trabajo técnicos. Revestimiento de plástico jaspeado en gris claro, superficie resistente a la abrasión y los golpes. Una capa intermedia de núcleos de madera ST y un trefilado de contra tracción garantizan un tablero de trabajo antideformante. El revestimiento es antiestático, resistente a ácidos y bases débiles, así como también al calor durante un tiempo corto hasta aprox. 250 °C. La superficie tenaz es especialmente adecuada para piezas delicadas. Bordes con perfil para rebordes ABS gris claro en todos los lados.
La regulación de altura: intervalo de ajuste de 200 mm en saltos de 25 mm (n.º 920000 / 920010).
Unidad de base con 2 carcasas de cajonera, con altura útil de 240 mm. En cuanto a equipamiento de los cajones, ver tabla.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda): 80; 160 mm
Altura frontal de cajón (derecha): 60; 80; 100 mm

Lacado:

De dos colores, gris claro RAL 7035 / azul señal RAL 5005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • Material separador para cajones ver n.º 960030 − 960180.
  • Sistema de organización Aqurado ver n.º 960900 − 961290.

Productos adecuados