accesorios, negro, size 41, plantilla Klima Komfort

Número de artículo: 92000-41
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Klima Komfort Einlegesohle
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tipo de producto Cordones
Longitud 41 cm

Identificación y clasificación

Número de artículo 92000-41
EAN / GTIN 4043692096407
Número del fabricante 92000-41
Número L L01875 103761
Fabricante/responsable ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descripción

Descripción:

  • Plantilla de confort climático , ESD
  • La plantilla ATLAS Klima Comfort consta de una parte superior especialmente suave y amigable con la piel. Su ajuste de abrazo de pies asegura un ajuste muy cómodo. La perforación en el área del antepié apoya adicionalmente la transpirabilidad en el interior del zapato
  • Tamaños disponibles: 36-48

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra