Ramiona obciążnikowe sztywne, Długość podstawowa m / nośność t: 1,6/1

Nr art.: 919973 1,6/1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość podstawowa m / nośność t Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy żółty
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Odcień, Zielony Zielony reseda
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Kolor Niebieskie; Zielony; Pomarańczowy; Czerwony
Liczba pozycji haka 3
Maks. nośność na uchu zewnętrznym 200
Ramię ładunkowe wysuwane nie
Liczba kieszeni 2 szt.
Odstęp między kieszeniami B 160 mm
Wysokość wewnętrzna kieszeni H1 80 mm
Szerokość wewnętrzna kieszeni B1 220 mm
Maks. nośność 1 000 kg
Powierzchnia wersja lakierowana
Rodzaj produktu Ramię ładunkowe
Materiał stal
Długość całkowita 1 600 mm
Szerokość łącznie 600 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919973 1,6/1
EAN / GTIN 4052462012714
Producent/osoba odpowiedzialna Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Wykonanie:

Ramiona obciążnikowe zwiększają zasięg wózków widłowych. Stabilna konstrukcja stalowa z kieszeniami na widły wózka. Nadaje się również do układarek. Zabezpieczenie łańcuchowe przed niezamierzonym ześlizgnięciem i hak wirowy.
Wersja sztywna z 3 możliwymi położeniami haka.

Powłoka lakiernicza:

Do wyboru lakier: jasny szary RAL 5012, żółto-pomarańczowy RAL 2000, czerwień strażacka RAL 3000, seledynowy groszkowy RAL 6011, szary mysi RAL 7005.

Wskazówka:

Przestrzegać nośności wózka widłowego!