Mesa rodante T9, Tipo: T92

Número de artículo: 918550 T92
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
37 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo T92
Altura 850 mm
Anchura 1.040 mm
Profundidad 509 mm
Anchura de superficie de carga 850 mm
Profundidad superficie de carga 500 mm
Altura de superficie de carga abajo 195 mm
Altura de superficie de carga arriba 850 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 125 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba 200 kg
Capacidad de carga máxima 250 kg
Material rueda Cubierta de poliuretano
Peso 33 kg
Norma EN 1757-3
Tipo de producto Mesa rodante

Identificación y clasificación

Número de artículo 918550 T92
EAN / GTIN 4045197612120
Número del fabricante 918550 T92
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

2 superficies de carga.
Planta intermedia disponible como accesorio. Plataforma de tablero de material derivado de madera con superficie resistente al rayado de color antracita.
Construcción de acero soldado.
Mango con superficie de Haptoprene® y polipropileno a prueba de golpes.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con freno de bloqueo) y cubierta de TPE que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Partes opcionales:

Fondo intermedio n.º 918575; chapa perforada n.º 918580. No incluido en el volumen de suministro.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.