Disco de repuesto 9181255 incoloro sv exc.

Número de artículo: 9181255
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 9181255
EAN / GTIN 4031101982403
Número del fabricante 9181255
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • gafas de seguridad deportivas con un diseño dinámico que atrae la mirada

Característica:

Características generales

  • Lente de recambio para el modelo uvex suXXeed
  • una gestión más sostenible gracias a la sencilla sustitución del cristal desgastado
  • Lente de policarbonato resistente con la tecnología de recubrimiento uvex supravision, de probada eficacia: lente que no se empaña y es resistente a los arañazos
  • Disco duro: incoloro

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 166 (protección ocular individual) y la norma EN 170 (filtros de protección contra los rayos UV)
  • Identificación: 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • UV400: protección del 100 % contra la radiación UV peligrosa hasta 400 Nm

Características técnicas

  • seguridad absoluta gracias a la robusta lente de policarbonato con tecnología de revestimiento uvex supravision probada y protección UV400
  • Lente incolora de PC, UV400 / 2C-1.2 W1 FTKN CE
  • Recubrimiento uvex supravision excellence
  • /ul>