Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck, con cajones de extensión total, Cantidad de cajones: 8

Número de artículo: 916330 8

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones Establecer precio 8 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 916330 8
Número del fabricante 916330 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El banco de trabajo rodante ToolTruck está equipado con un tablero de trabajo de HDPE para exigencias técnicas elevadas. Los largueros del carro están recubiertos con parachoques de PP.
Tablero de trabajo de HDPE para grandes requisitos técnicos. Los largueros del carro están revestidos con parachoques de PP.

Volumen de suministro:

Incluidas subdivisiones:
por cada cajón de 60 mm 2 separadores ranurados,
por cada cajón de 120 mm 1 separador ranurado.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con azul acero RAL 5011.