Tensor vertical pesado

Número de artículo: 91314
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 91314
EAN / GTIN 4020772091316
Número del fabricante 91314
Número L L30100 172
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera vertical pesada, con pie horizontal.
Frotado y endurecido casquillos de rodamiento. Pernos endurecidos, molidos y engrasados permanentemente. Tuerca de sujeción en el brazo de la palanca para el movimiento ajustable. Material: acero, bruñido. Brazo de palanca de acero fundido, bruñido. empuñadura hecho de plástico rojo, resistente al aceite.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6885.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • F1: 2,5 kN
  • Tornillo de sujeción: M 6x 50
  • peso: 320 g
  • Tamaño: 2
  • A: 6,1
  • An: 57
  • C: 20
  • D: 7,1
  • E: 30
  • F: 21
  • H: 25
  • H1: 127
  • HW min.: -13,5
  • HW máx.: 6
  • I: 15
  • K: 8,5
  • L1: 85
  • L2: 94
  • M: 32
  • N: 47
  • P: 37
  • α: 120°