• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja para sierra de cinta 1712x12x0,36 A2

Número de artículo: 909057191
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
Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 909057191
EAN / GTIN 4003665380971
Número del fabricante 909057191
Número L L01750 251

Descripción

Descripción:

  • Acero al carbono con puntas de dientes templadas por inducción
  • Muy económicas gracias a su larga vida útil

Característica:

  • Adecuado para: Sierras de cinta / BAS 260 Swift / sierras de cinta / BAS 261 Precision
  • Dimensiones: 1712 x 12 x 0,36 mm
  • Idoneidad del material: Metales no ferrosos / plásticos / aluminio / madera
  • paso de dientes: A2 dientes de brochado