• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja para sierra de cinta 1067x5x0,65 A2

Número de artículo: 909052939
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
Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 909052939
EAN / GTIN 4003665350134
Número del fabricante 909052939

Descripción

Descripción:

  • Acero al carbono con puntas de dientes templadas por inducción
  • Muy económicas gracias a su larga vida útil

Característica:

  • Adecuado para: Sierras de cinta / BS 150 E hasta 1998
  • Dimensiones: 1067 x 5 x 0,65 mm
  • Idoneidad del material: Metales no ferrosos / plásticos / aluminio / madera
  • paso de dientes: A2 dientes de brochado