• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja para sierra de cinta 2240x6x0,5 A4

Número de artículo: 909029252
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
Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 909029252
EAN / GTIN 4003665299938
Número del fabricante 909029252
Número L L01750 369

Descripción

Descripción:

  • Acero al carbono con puntas de dientes templadas por inducción
  • Muy económicas gracias a su larga vida útil

Característica:

  • Adecuado para: Sierras de cinta / BAS 318 Precision / sierras de cinta / BAS 317 Precision
  • Dimensiones: 2240 x 6 x 0,5 mm
  • Idoneidad del material: Madera / plásticos / Especialmente para cortes curvos
  • paso de dientes: A4 diente helicoidal