• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Adaptador ∙ 35,3 – 37,5 mm

Número de artículo: 9043N-2-04
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
Tipo de producto Remachadora para remaches ciegos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9043N-2-04
EAN / GTIN 4000896223701
Número del fabricante 9043N-2-04

Descripción

Descripción:

  • Adaptador ∙ 35,3 – 37,5 mm
    Para 9043N-2

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.