Manguera de aire comprimido 12,5 mm x 18 mm / 50 m

Número de artículo: 901056161
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Tubo

Identificación y clasificación

Número de artículo 901056161
EAN / GTIN 4003665371061
Número del fabricante 901056161
Número L L01750 457
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Para todas las aplicaciones normales
  • Rollos

Característica:

  • Versión: Material del rollo
  • Ø externa: 18 mm
  • Ø interior: 12,5 mm
  • Longitud: 50 m
  • Max. Presión: 12 bar