Placa de medición y control, DIN 876 clase 0, 2000x1000x220 mm, piedra dura natural

Número de artículo: 901-129
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 876
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
Norma DIN 876
Tipo de producto Placas de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 901-129
Número del fabricante 901-129
Número L L40700 427
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Las encimeras de granito y las bases opcionales le ofrecen las siguientes ventajas: Superficie lapeada con diamante. La base opcional es una construcción soldada con soporte de 3 puntos y dos tornillos de ajuste.

Característica:

  • Dimensiones L x A x H: 2000 x 1000 x 220
  • Resistencia a la flexión: 13-22 N/mm2
  • resistencia a la compresión:

    aprox. 280 N/mm2

  • Clase de precisión: DIN 876 clase 0
  • Tamaño / Dimensión: 2,06 X 1,06 X 0,38 M
  • Dureza Vickers: HV 850-900
  • Coeficiente de expansión lineal:

    (5 - 7,5) x 10-6 x K-1

  • Máx. carga: 1500