Boquilla de piso de aluminio 370 mm DN40

Número de artículo: 9.989-683.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Diámetro boquilla interior 40 mm
Tipo de producto Boquilla
Conexión encajar
Material aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 9.989-683.0
EAN / GTIN 4054278687148
Número del fabricante 9.989-683.0
Número L L00940 1820
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Boquilla de piso, 370 mm, fabricada en aluminio. DN 40.

Característica:

  • peso incluyendo embalaje: 1,1 kg
  • Material: Aluminio
  • Diámetro nominal estándar: DN 40