• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

uvex Guantes de protección 89 Talla 10

Número de artículo: 8990012
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 par
  • Pasos del pedido: 12 par
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Porcentaje de tejido, Algodón 100 %
Contenido pares 1 par
Color blanco
Composición del tejido Algodón
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 10; 11; 12; 6; 7; 8
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Material de base Algodón
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro no
Características transpirable
Categoría de protección I

Identificación y clasificación

Número de artículo 8990012
EAN / GTIN 4031301015253
Número del fabricante 8990012
Número L L01690 60
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El guante de algodón cosido y blanqueado tiene un tacto agradable e impresiona por su excelente sensación táctil y la alta absorción de humedad del algodón.

Característica:

Características generales

  • Blanqueado
  • Buena transpirabilidad
  • Color: blanco
  • Para zonas de trabajo secas
  • 100% algodón

Características de confort

  • Muy flexible
  • Buen tacto
  • Gran capacidad de absorción de humedad del algodón

Características de seguridad

  • Protección de productos
  • Ideal como guante interior

Características técnicas

  • Tipo de producto: Guante de protección
  • Nombre del producto: Guante de algodón blanqueado
  • Tipo de producto: Guantes interiores
  • Ejecución: ns/nc
  • Recubrimiento: sin revestimiento
  • Tamaño: 10
  • Reutilización: Reutilizable (R)