Botas de bombero sin cordones (Forma D) CRUZ GTX® ESD F2A WR, Talla 47

Número de artículo: 89611-47
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie CRUZ
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 47
Sexo Unisex
Norma EN ISO 15090
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Goma; Poliuretano (PU)
Sujeción de escalera no
Nivel de protección F2A
Cierre Deslizamiento
Características zapato Protección contra el frío; Suela resistente al calor
Ejecución del mango Altura elevada
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 89611-47
EAN / GTIN 4030839318478
Número del fabricante 89611-47
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca - Resistente al fuego
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Plantilla de superficie completa FIREFIGHTERS Level 2
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de GOMA/PU POWERGRIP
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, form D
  • Presilla en el talón
  • Talón inclinado
  • Costuras de fibra Nomex® resistentes al calor
  • Protector de espinilla de TPU
  • Acolchado suave para el tobillo
  • Zonas de flexión