Botas de bombero sin cordones (Forma D) CLAY ESD F2A WR, Talla 38

Número de artículo: 89601-38
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie CLAY
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 38
Sexo Unisex
Norma EN ISO 15090
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Goma; Poliuretano (PU)
Sujeción de escalera no
Nivel de protección F2A
Cierre Deslizamiento
Características zapato forrado; Suela resistente al calor
Material forro interior Textil
Ejecución del mango Altura elevada
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 89601-38
EAN / GTIN 4030839318515
Número del fabricante 89601-38
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca - Resistente al fuego
  • Forro textil transpirable
  • Plantilla de superficie completa FIREFIGHTERS Level 2
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de GOMA/PU POWERGRIP
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de acero
  • DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HI3/HRO/SRC, form D
  • Talón inclinado
  • Costuras de fibra Nomex® resistentes al calor
  • Acolchado suave para el tobillo
  • Zonas de flexión