uvex Chaqueta térmica suXXeed azul M

Número de artículo: 8941810
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color blau / nachtblau
Tamaño unisex M
Tipo de producto Chaqueta impermeable

Identificación y clasificación

Número de artículo 8941810
EAN / GTIN 4031101657967
Número del fabricante 8941810
Número L L01660 1419
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La colección uvex suXXeed va realmente al grano: Funcionalidad sofisticada, diseño deportivo, emocionantes contrastes de color, combinaciones inusuales de materiales y un corte que se ajusta como un guante. Esta coherencia es tan popular entre las mujeres como entre los hombres. Y demuestra su valía tanto en la industria y el comercio como en el tiempo libre. uvex suXXeed acompaña con desenvoltura cada uso y cada movimiento. Un ajuste perfecto: de eso se trata. Es una parte indispensable del concepto de éxito. Ajuste sin compromiso. Adecuado para el tiempo libre.

Característica:

  • Tipo de producto: Ropa de ocio
  • Tipo de producto Subtipos: Ropa de protección contra la intemperie
  • Tipo de producto: Chaqueta
  • Tipo de producto Subtipos: Chaqueta impermeable
  • Color (filtro): azul
  • Sexo: Caballero
  • Forma ajustada: Regular Fit
  • Tamaño: M