Botas de bombero (Forma C) EURO PROOF F2A WR, Talla 41

Número de artículo: 89211-41
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie EURO PROOF
Zona de protección ESD (EPA) no
Color negro
Tamaño UE 41
Sexo Unisex
Norma EN ISO 15090
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Goma; Poliuretano (PU)
Nivel de protección F2A
Cierre Cordones; Cremallera
Características zapato forrado; Suela resistente al calor
Material forro interior Cuero
Ejecución del mango Altura elevada
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 89211-41
EAN / GTIN 4030839374719
Número del fabricante 89211-41
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca - Resistente al fuego
  • Forro de piel
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de GOMA/PU POWER con talón inclinado
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de acero
  • DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, form C
  • Acolchado suave para el tobillo
  • Costuras y cordones de fibra Nomex® resistentes al calor
  • Combinación: cordones y cremallera

Descargas y documentos

De la misma serie "EURO PROOF" Ver todos