Pantalón de trabajo uvex eco blanco 52

Número de artículo: 8877509
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 8877509
EAN / GTIN 4031101308838
Número del fabricante 8877509
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Característica:

Características generales

  • Material: 100% algodón
  • Peso: aprox. 300 g/m²
  • Cintura con 7 trabillas
  • Bragueta con botones
  • Dos bolsillos laterales con abertura diagonal
  • Bolsillo trasero
  • bolsillo para metro, derecho
  • Norma OEKO-TEX® 100

Características de confort

  • Corte regular:tejido de sarga
  • Gran comodidad

Características técnicas

  • Pantalón
  • Modelo: 127 - Color: blanco
  • Nº de artículo: 88775
  • Material: 100% algodón, aprox. 300 g/m
  • Pantalón de cintura cómoda con bolsillo de regla plegable
  • 2 bolsillos laterales con abertura oblicua
  • 1 bolsillo trasero
  • Norma Oeko-Tex 100
  • Tamaños: 42-64, 90-110
  • Cuidados: Lavable a 60°C, posibilidad de cloración, no secar en secadora, planchado: II puntos, limpieza en seco: P, recargo por tallas grandes: a partir de la talla 56 o 106 + 10%.