Chaqueta meteorológica uvex suXXeed craft negro, grafito XXL

Número de artículo: 8874313
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, gris Gris grafita
Color, negro Negro intenso
Pieza descrita, Gris grafita Schultern; Ärmel; Schultern; Ärmel
Serie suXXeed craft
Denominación del fabricante uvex suXXeed craft
Color gris; negro
Tipo de aplicación Protección contra la lluvia
Característica cremallera Dos vías
Tira de cierre oculta, Cremallera sí
Capucha desmontable sí
Talla internacional, Unisex 2XL
Tipo de producto Chaqueta
Cierre Cierre por adherencia; Cremallera
Capucha sí
Características Puños; cortavientos; reflectante
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo 8874313
EAN / GTIN 4049358638929
Número del fabricante 8874313
Número L L01660 110195
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

uvex suXXeed craft impresiona por su ajuste óptimo, diseño deportivo y la más alta funcionalidad. Al combinarse con el chaqueta de forro polar, una amplia gama de aplicaciones están disponibles y usted está preparado para cualquier clima. El viento y la lluvia ya no pueden dañar al soporte.

Característica:

Características generales

  • Chaqueta impermeable 3 en 1 con un ajuste perfecto
  • Gracias a un ingenioso sistema de botones, la chaqueta impermeable se puede acoplar directamente a una chaqueta polar (7329)
  • Transpirabilidad: 7000 MVP
  • Columna de agua: 8000 mm
  • Detalles reflectantes
  • Reparación de cremalleras
  • Capucha ajustable en anchura y enrollable
  • Un bolsillo en el pecho y dos bolsillos laterales con cremallera, un bolsillo interior
  • Repelente al agua, transpirable, con ancho de bajo y mangas ajustables

Características de confort

  • Repelente al agua y transpirable
  • El dobladillo y los puños son ajustables para una comodidad de uso máxima
  • Corte deportivo
  • Dobladillo y puños ajustables