Chaqueta meteorológica uvex suXXeed craft blue, midnight blue L

Número de artículo: 8874211
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, azul Azul noche
Serie uvex suXXeed craft
Denominación del fabricante uvex suXXeed craft
Color azul
Tipo de aplicación Protección contra la lluvia
Talla internacional, Unisex L
Tipo de producto Chaqueta
Características cortavientos
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo 8874211
EAN / GTIN 4049358638820
Número del fabricante 8874211
Número L L01660 109983
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

Robusta y sostenible, en cualquier situación meteorológica. Esta ropa de trabajo es robusta y adecuada para su uso en exteriores en combinación con ropa para climas especiales. No importa si es para un artesano o para un técnico de servicio, sus versátiles bolsillos tienen espacio para cualquier herramienta. El material elástico en 4 direcciones garantiza la libertad de movimiento y es una solución sostenible gracias a su poliéster parcialmente reciclado.

Característica:

Características generales

  • Chaqueta impermeable 3 en 1 con un ajuste perfecto
  • Gracias a un ingenioso sistema de botones, la chaqueta impermeable se puede acoplar directamente a una chaqueta polar (7329)
  • Transpirabilidad: 7000 MVP
  • Columna de agua: 8000 mm
  • Detalles reflectantes
  • Reparación de cremalleras
  • Capucha ajustable en anchura y enrollable
  • Un bolsillo en el pecho y dos bolsillos laterales con cremallera, un bolsillo interior
  • Repelente al agua, transpirable, con ancho de bajo y mangas ajustables

Características de confort

  • Repelente al agua y transpirable
  • El dobladillo y los puños son ajustables para una comodidad de uso máxima
  • Corte deportivo
  • Dobladillo y puños ajustables