Chaqueta meteorológica uvex suXXeed CRAFT WHITE 5XL

Número de artículo: 8874116
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, blanco Blanco puro
Serie suXXeed craft
Denominación del fabricante uvex suXXeed craft
Color blanco
Tipo de aplicación Protección contra la lluvia
Talla internacional, Unisex 5XL
Tipo de producto Chaqueta
Características cortavientos; repelente al agua
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo 8874116
EAN / GTIN 4049358638783
Número del fabricante 8874116
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

uvex suXXeed craft impresiona por su ajuste óptimo, diseño deportivo y la más alta funcionalidad. Al combinarse con el chaqueta de forro polar, una amplia gama de aplicaciones están disponibles y usted está preparado para cualquier clima. El viento y la lluvia ya no pueden dañar al soporte.

Característica:

Características generales

  • Chaqueta impermeable 3 en 1 con un ajuste perfecto
  • Gracias a un ingenioso sistema de botones, la chaqueta impermeable se puede acoplar directamente a una chaqueta polar (7329)
  • Transpirabilidad: 7000 MVP
  • Columna de agua: 8000 mm
  • Detalles reflectantes
  • Reparación de cremalleras
  • Capucha ajustable en anchura y enrollable
  • Un bolsillo en el pecho y dos bolsillos laterales con cremallera, un bolsillo interior
  • Repelente al agua, transpirable, con ancho de bajo y mangas ajustables

Características de confort

  • Repelente al agua y transpirable
  • El dobladillo y los puños son ajustables para una comodidad de uso máxima
  • Corte deportivo
  • Dobladillo y puños ajustables