BROCA DIAM 1/8 - LARGA 65MM

Número de artículo: 885.F1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 885.F1
EAN / GTIN 3148512106005
Número del fabricante 885.F1
Número L L60130 6249
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Diámetro de la broca 1/8″.

Característica:

  • d [″]: 1/8
  • d [mm]: 3,2
  • L [mm]: 65
  • [g]: 5
  • [kg]: 0,005