• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

BROCA PARA EXTRACCION ESPARRAGOS - 8MM

Número de artículo: 885.EH2
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
Tipo de producto Extractor de tornillos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 885.EH2
EAN / GTIN 3148512104902
Número del fabricante 885.EH2
Número L L60130 9069

Descripción

Descripción:

  • Destornillador para desatornillar tornillos y pernos

Característica:

  • d [″]: 5/16
  • d [mm]: 7,9
  • L [mm]: -
  • [g]: 20
  • [kg]: 0,020