Mono desechable uvex (NR) amarillo, XL

Número de artículo: 8849812
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex 3B chem classic
Denominación del fabricante uvex 3B chem classic
Tipo de producto Mono
Internationale Größe XL
Tipo de aplicación Protección contra productos químicos
Clase de protección química TIPO 3 – Resistente a los líquidos EN 14605
Tipo Tipo 3
Color amarillo
Reutilización Desechable
Sexo Unisex
Características Costuras encoladas
Norma EN 14605
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 8849812
EAN / GTIN 4049358610246
Número del fabricante 8849812
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

¿Se expone a entornos polvorientos, húmedos o mojados mientras desarrolla su actividad? Tenemos lo que necesita para todos los ámbitos de aplicación. Así se garantiza la seguridad en el trabajo. Gracias a sus propiedades antiestáticas, tampoco existe riesgo de carga electrostática.

Característica:

Características generales

  • Máxima seguridad y eficaz efecto de barrera gracias a un material extremadamente resistente, combinado con costuras soldadas por ultrasonidos y reforzadas con cinta
  • estanco a los líquidos
  • material silencioso
  • sin sustancias que impidan la adherencia de la pintura ni silicona
  • Material: Tejido no tejido de polipropileno laminado con una lámina de polipropileno
  • Color: amarillo

Características de confort

  • material ligero pero resistente
  • Suave para la piel gracias al mango textil del interior
  • ajuste perfecto gracias al elástico en la cintura
  • Cierres seguros y cómodos gracias a los elásticos en la capucha, las mangas y las perneras
  • mango cómodo en la cremallera

Características de seguridad

  • certificado según las siguientes normas: EN 14126, EN 14605 – Tipo 3B, EN 14605 – Tipo 4B, ISO 13982-1 – Tipo 5B, EN 1149-5, EN 1073-2
  • ofrece protección frente a una amplia gama de productos químicos
  • Presillas para el dedo medio que evitan que las mangas se suban
  • doble obturador
  • de doble manga
  • calcetín integrado en la bota para una mayor protección
  • Propiedades antiestáticas
  • Protección contra los agentes infecciosos