uvex Bata suXXeed ESD blanco 4XL

Número de artículo: 8825815
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie uvex suXXeed
Denominación del fabricante uvex suXXeed ESD
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color blanco
Talla internacional, Señora 4XL
Tipo de producto Abrigo
Características antiestático
Sexo Señora

Identificación y clasificación

Número de artículo 8825815
EAN / GTIN 4031101783796
Número del fabricante 8825815
Número L L01660 101477
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La familia uvex suXXeed realmente llega al meollo de la cuestión: Funcionalidad sofisticada, diseño deportivo, emocionantes contrastes de color, combinaciones inusuales de materiales y un corte que se ajusta como un guante. Esta coherencia es tan popular entre las mujeres como entre los hombres. Y demuestra su valía tanto en la industria y el comercio como en el tiempo libre. uvex suXXeed acompaña con desenvoltura cada uso y cada movimiento. Un ajuste perfecto: de eso se trata. Es una parte indispensable del concepto de éxito. Ajuste sin compromiso. Adecuado para el tiempo libre.

Característica:

Características generales

  • Diseño deportivo y ajuste perfecto
  • alta conductividad
  • Ropa de trabajo ESD moderna
  • Cuello rever
  • Inserción elástica en el dobladillo de la manga
  • Bolsillo interior izquierdo
  • Dos bolsillos laterales de parche
  • Parte delantera central con cierre de botones a presión ocultos y ribete
  • Limpieza industrial certificada según la norma DIN EN ISO 15797

Características de confort

  • ergonómico

Características de seguridad

  • conductor de la electricidad estática
  • homologado según la norma IEC 61340

Características técnicas

  • Tipo de producto: Ropa de trabajo
  • Tipo de producto Subtipos: Ropa ESD
  • Tipo de producto: Chaqueta
  • Tipo de producto Subtipos: Abrigo
  • Color (filtro): blanco
  • Género: Señora
  • Forma ajustada: Regular Fit
  • Tamaño: 4XL