Extractor de dos brazos, Tipo: 1

Número de artículo: 880100 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 20
Abertura de sujeción exterior 30 mm - 90 mm
Abertura de sujeción interior 70 mm - 140 mm
Prof. de suj. máx. 100 mm
Par máximo 80 Nm
Potencia 4,5 t
Cantidad de ganchos 2
Hexágono exterior 17 mm
Peso 1,305 kg
Tipo de producto Extractor de dos brazos

Identificación y clasificación

Número de artículo 880100 1
EAN / GTIN 4021176009433
Número del fabricante 20-1
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Con brazos de extracción reversibles (para trabajos de extracción exteriores e interiores). Brazos extractores desplazables sobre el travesaño, para diferentes ⌀ de piezas de trabajo. Travesaño y brazos de extracción de acero de herramientas de alta calidad; husillo fuerte con punta de husillo en 2 lados (bola y punta).

Aplicación:

De uso universal para la extracción de rodamientos, discos, ruedas dentadas, etc. En 880100 tam. 5 se puede ampliar la profundidad de sujeción de 400 mm (normal) a 700 mm por ajuste de los brazos.

Descargas y documentos

Productos adecuados