uvex SILVER-AIR EXCEL 7312 FFP3, 5 ST

Número de artículo: 8787312
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie uvex silv-Air exxcel
Denominación del fabricante uvex silv-Air exxcel 7312
Color blanco

Identificación y clasificación

Número de artículo 8787312
EAN / GTIN 4031101949727
Número del fabricante 8787312
Número L L01660 109748
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

Nuestras tecnologías únicas combinan un confort óptimo con una resistencia respiratoria sumamente baja en todas las mascarillas de la familia uvex silv-Air e. Esto las hace adecuados para trabajos pesados y periodos de uso prolongados.

Característica:

Características generales

  • Máscara moldeada con filtro de partículas y válvula de exhalación
  • Color: blanco

Características de confort

  • bordes de material suave para una mayor comodidad de uso
  • Labio de sellado muy suave y envolvente para una comodidad de uso óptima y un sellado fiable
  • clip nasal integrado y ajustable
  • Sujeción con banda para la cabeza de cuatro puntos para un ajuste cómodo, personalizado y seguro de la mascarilla
  • Válvula de exhalación para reducir la resistencia a la exhalación y disminuir el calor y la humedad debajo de la mascarilla

Características de seguridad

  • Máscara de protección respiratoria FFP3 certificada según la norma EN 149
  • Identificación «D» (superada la prueba de polvo de dolomita): Óptima transpirabilidad, incluso en condiciones de gran acumulación de polvo
  • Identificación «R» (reutilizable): Probado en cuanto a reutilización y rendimiento, incluso en el segundo turno de trabajo