Botas de seguridad (Forma C) LUIS S3, Talla 40

Número de artículo: 8771-40
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie LUIS
Zona de protección ESD (EPA) no
Color negro
Tamaño UE 40
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20349
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Goma; Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua sí
Suela perfilada sí
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Cierre Cierre por adherencia; Cordones elásticos
Características zapato forrado; Suela resistente al calor; Suela sin metal
Material forro interior Cuero
Ejecución del mango Altura elevada
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 8771-40
EAN / GTIN 4030839248942
Número del fabricante 8771-40
Número L L00790 1202
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca - Resistente al fuego
  • Forro de piel
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela con perfil profundo de GOMA/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, form C
  • Cierre: combinación de cordones elásticos y cierre por adherencia
  • Brazalete de protección
  • Costuras resistentes al calor