Tenaza llave con mordazas rugosas con fundas multicomponentes cromado 150 mm

Número de artículo: 86 05 150 S02
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Tenazas llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 86 05 150 S02
EAN / GTIN 4003773071785
Número del fabricante 86 05 150 S02
Número L L70010 2293
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • también es excelente para sujetar, sujetar, prensar y doblar piezas de trabajo
  • sin ajuste involuntario de las mordazas ni deslizamiento de la articulación
  • gran fuerza de sujeción gracias a la amplificación manual de la fuerza 10 veces mayor
  • Ajuste rápido pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo
  • sujeción sin escalonamientos de superficies paralelas hasta la capacidad especificada mediante mordazas paralelas guiadas
  • instalación en toda la superficie sin holgura
  • las mandíbulas rugosas mejoran la adherencia

Característica:

  • cromado
  • Con forros de varios componentes