• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cuña cónica de recambio

Número de artículo: 8594270
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto cuña

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8594270
EAN / GTIN 4010883859424
Número del fabricante 8594270
Número L L60160 3226

Descripción

Descripción:

Para la fijación segura de los mangos de madera

Característica:

  • Ø exterior [mm]: 11 mm
  • Longitud total [mm]: 18 mm
  • Diámetro del cono [mm]: 11 mm