{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Medida nominal de ranura | 20 mm | |
| Longitud total | 160 mm | |
| Longitud nominal del tornillo | 160 mm | |
| Tamaño de rosca | M20 | |
| Longitud de rosca | 110 mm | |
| Superficie | Bonificado | |
| Tipo de producto | Tornillo para ranura | |
| Material | acero | |
| Clase de resistencia | 8.8 | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Peso | 470 g |
| Número de artículo | 85662 | |
| EAN / GTIN | 4020772085667 | |
| Número del fabricante | 85662 | |
| Número L | L30120 57 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |