• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Kilt C48

Número de artículo: 856613709900C48
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
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 856613709900C48
EAN / GTIN 7330509206249
Número del fabricante 856613709900C48

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 370g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con solapa
Bolsillos laterales
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillo para teléfono
Bolsillos para clavos - se pueden meter en los bolsillos delanteros con fuelle

Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillos laterales y traseros
Cintura ajustable

Descripción:

  • La falda escocesa ha superado siglos de pruebas, a través de los rigores del terreno abrupto y las batallas entre clanes
  • Vestimenta de trabajo diferente para aquellos un poco más aventureros