• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

uvex 1 support Zapatos S1P negro/rojo Ancho 11 Talla 42

Número de artículo: 8519242
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S1P
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1P
Número de zapato UE 42
Color schwarz / rot
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8519242
EAN / GTIN 4031101002613
Número del fabricante 8519242
Número L L01670 68

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Zapatos de protección
  • Tipo de producto: Zapatos
  • búsqueda de color (filtro): negro/rojo
  • Clase de protección: S1P
  • Sexo: Mujer/Hombre
  • Talla: 42
  • Cierre: Cordones de zapato elásticos con cierre rápido
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: Plantilla de confort climático
  • Material exterior: Microante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1
  • Ancho: 11