uvex 1 business Zapatos S2 84 gris Ancho 10 Talla 51

Número de artículo: 8469751
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 8469751
EAN / GTIN 4031101791425
Número del fabricante 8469751
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Ya sea en la oficina o en el taller, los zapatos bajos de seguridad casual uvex 1 business pueden combinarse con estilo con chinos, trajes y pantalones de trabajo. Por fuera, los zapatos de cordones uvex 1 business de microgamuza gris tienen un aspecto clásico. Los cordones de color gris claro, las sofisticadas costuras decorativas en azul claro y la llamativa costura de la suela confieren a los zapatos con cordones detalles modernos.

Característica:

Características generales

  • Zapatos bajos de seguridad modernos, especialmente ligeros y flexibles
  • Apto para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
  • Materiales para suelas libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura

Características de confort

  • materiales transpirables y adaptados al clima
  • una sensación agradable y suave al llevarlo puesto, sin puntos de presión
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie

Características de seguridad

  • Clase de protección S2 según la norma EN ISO 20345:2022 con marca adicional que indica una resistencia antideslizante muy buena (SR)
  • Zapatos de seguridad que cumplen con las normas ESD, con una resistencia de disipación inferior a 100 megaohmios
  • puntera de acero resistente y especialmente ancha para una mayor comodidad de uso
  • Suela de poliuretano de diseño ergonómico con excelentes propiedades antideslizantes

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 1 business
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): gris
  • Clase de protección: S2
  • Género: Caballero
  • Tamaño: 51
  • Cierre: Cordones
  • Marca: uvex
  • Puntera: Punta de acero
  • plantilla: plantilla uvex 1 business climate comfort
  • Material superior: micro ante
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 business
  • Anchura: 10

Descargas y documentos

Productos adecuados