ESTUCHE 10 CUCHILLAS DIVISIBLES 9 MM

Número de artículo: 844.S9L10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 844.S9L10
EAN / GTIN 3148512070962
Número del fabricante 844.S9L10
Número L L60130 2384
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Cuchilla rompedora 9 mm, 12 segmentos
  • Ideal para todas las aplicaciones diarias de corte como cartón grueso, mangueras de refrigeración, plástico, espuma aislante, tubos retráctiles, cinta de nylon, tubos de plástico, juntas, etc.
  • Atención: La cuchilla rompedora no es adecuada para cargas de torsión muy fuertes
  • Se suministra en un dispensador con 10 cuchillas

Característica:

  • E [mm]: 0,43
  • H [mm]: 9,5
  • L [mm]: 84
  • [g]: 30

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra