Juego de 10 cuchillas cortantes de recambio, forma trapezoidal “longlife”, TiN, Cantidad: 10

Número de artículo: 844715 10
Establecer precio 10 Unidad (0,62 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4.922 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cuchilla cortante 61 mm
Anchura de lámina cortante 18,7 mm
Grosor de varilla 0,65 mm
Número de hojas 10
Forma de la cuchilla Trapecio
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Cuchilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 844715 10
EAN / GTIN 2050002016842
Número del fabricante TGL65-1000(1040.0650-1000)
Fabricante/responsable LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Descripción

Ejecución:

La hoja dura ‑ Lutz® longlife, con filo con recubrimiento TiN para un desgaste de la cuchilla cortante reducido y una vida útil claramente más prolongada. En función de la calidad del filo se puede alcanzar duración de 2 − 8 veces superior.

Idóneo para:

Cúter n.° 844800844895.