Navaja para electricistas, Tipo: 1

Número de artículo: 844610 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
509 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 120 mm
Peso 85 g
Tipo de producto Cuchillos pelacables

Identificación y clasificación

Número de artículo 844610 1
EAN / GTIN 4003773082705
Número del fabricante 16 20 50 SB
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Navaja universal para el uso diario.
Mango ergonómico de plástico robusto a prueba de golpes. Hoja robusta de acero inoxidable.
Mediante el ojal en el extremo, la cuchilla también se puede montar en una fijación.